Prislonske lestve, Število stopnic: 8

Št. art.: 966080 8
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Število stopnic Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Širina 400 mm
Dolžina lestve 2,08 m
Delovna višina pribl. 3,05 m
Višina prečk 87 mm
Globina prečke/stopnice 85 mm
Število stopnic 8
Material Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov
Izvedba stopalne površine stopnje
Masa 5,8 kg
Standard DIN EN 131-2
Vrsta izdelka Prislonske lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 966080 8
Kopiraj
EAN/GTIN 4003866403783
Kopiraj
Številka proizvajalca 40378
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Stopnice in stranski nosilci iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
85 mm globoke stopnice z nedrsečo narebreno površino in patentirano 7-točkovno povezavo stopnic in stranskih nosilcev.
Posebno lahka izvedba za udobno prenašanje, gladka zunanja površina stranskih nosilcev omogoča dober oprijem.
Zunanja širina: 400 mm.

Standard:

DIN EN 131.