Kábelbehúzó szál, üvegszálas GF3, műanyag dobozban, Szálhossz: 30m

Cikkszám: 814867 30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szálhossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szalaghossz 30 m
Behúzószál maximális terhelése 4,5 kN
A behúzószál – hüvely kapcsolat maximális terhelése 1,3 kN
Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 814867 30
EAN / GTIN 9120045477153
Gyártó száma 10197
Gyártó/felelős személy RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Leírás

Kivitel:

3 mm vastag üvegszálas szalag, tolásnál stabil és mégis nagyon rugalmas; ideális bonyolult kábelbehúzáshoz már lefektetett csövekbe vagy sok csőhajlat esetén.
Ergonomikus markolat és fogantyú. Szabadalmaztatott vezetőcsúcs csavarodáskompenzációval és megtörés védelemmel (2× külső menet ⌀ RTG 6 mm). Automatikus visszatolás elleni védelem. Csúszásgátló bevonat. Építési területeken használható, fröccsenő víznek és pornak ellenáll, ütés- és törésálló. 38 mm rádiuszig lehetséges.
Kompatibilis a RUNPOCAM RC2 kamerával (814878 sz.) és a bazaltrudakkal (814877 sz.).

Tartalom:

Tartozékokkal, elveszíthetetlenül műanyag dobozban tárolva: 1 rugalmas megvezető csúcs (Runpog vezető) csavarodás kiegyenlítéssel, 1 megtöréstől védett záróhüvely RTG ⌀ 6 mm, 1 behúzó segédeszköz, 1 speciális ragasztó 3 g, 1 kábelhúzó hurok (külső ⌀ 14 mm), 6 ragasztó hüvely ⌀ 3 mm, 3 vonószem ⌀ 7 mm, 1 kezdő körte ⌀ 11 mm, 1 összekötő hüvely, 2 szerelőkulcs, 1 gombelem CR2032.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek