• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Passacavi in fibra di vetro GF3 in scatola di plastica, Lunghezza del nastro: 30m

Codice art.: 814867 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza del nastro 30 m
Carico massimo passacavi 4,5 kN
Carico massimo collegamento passacavi - bussola 1,3 kN
Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 814867 30
EAN / GTIN 9120045477153
Codice del produttore 10197
Produttore/persona responsabile RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in fibra di vetro spesso 3 mm, resistente al taglio ma altamente flessibile; ideale per operazioni complicate di inserimento di cavi in tubi già occupati o per numerose curve di tubi.
Impugnatura ergonomica. Punta della guida brevettata con compensazione della spira e protezione contro le ammaccature (2× filettatura esterna ⌀ RTG 6 mm). Dispositivo di bloccaggio per il rientro automatico. Rivestimento antiscivolo. Adatto per i cantieri, con protezione contro spruzzi d’acqua e polvere, antiurto e antirottura. Possibile fino a un raggio di 38 mm.
Compatibile anche con RUNPOCAM RC2 (n. art. 814878) e le aste di basalto (n. art. 814877).

Fornitura:

Inclusi accessori a prova di perdita in una scatola di plastica: 1 punta flessibile della guida (Runpogleiter) con compensazione della spira, 1 capocorda con protezione contro le ammaccature RTG ⌀ 6 mm, 1 ausilio per l’inserimento, 1 colla speciale da 3 g, 1 occhiello di trazione per cavo (⌀ 14 mm, esterno), 6 manicotti adesivi ⌀ 3 mm, 3 asole di trazione ⌀ 7 mm, 1 ogiva ⌀ 11 mm, 1 boccola di collegamento, 2 chiavi di montaggio, 1 batteria a bottone CR2032.

Download & documenti

Prodotti correlati