• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kabeltrekveer-glasvezel-GF3 in kunststof box, Bandlengte: 30m

Artikelnummer: 814867 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bandlengte 30 m
Belasting intrekband maximaal 4,5 kN
Belasting verbinding intrekband – huls maximaal 1,3 kN
Producttype Kabeltrekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 814867 30
EAN/GTIN 9120045477153
Nummer fabrikant 10197
Fabrikant/verantwoordelijke persoon RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik glasvezelband, schuifvast en toch zeer flexibel; ideaal voor moeilijke kabeltrekklussen in reeds in gebruik zijnde kabelbuizen of bij veel bochten.
Ergonomische hand- en draaggreep. Gepatenteerde geleidingspunt met spoedcompensatie en knikbescherming (2× buitendraad ⌀ RTG 6 mm). Automatische terugschuifbeveiliging. Antislip-coating. Geschikt voor bouwplaatsen, tegen spatwater en stof beschermd, schok- en breukbestendig. Tot een radius van 38 mm mogelijk.
Ook compatibel met RUNPOCAM RC2 (nr. 814878) en de basaltstaven (nr. 814877).

Levering:

Inclusief accessoires veilig opgeborgen in kunststof box: 1 flexibele geleidingspunt (runpoglijder) met spoedcompensatie, 1 eindhuls met knikbescherming RTG ⌀ 6 mm, 1 intrekhulp, 1 speciale lijm 3 g, 1 kabeltreklus (⌀ 14 mm buitenkant), 6 kleefhulsen ⌀ 3 mm, 3 trekogen ⌀ 7 mm, 1 startlamp ⌀ 11 mm, 1 verbindingshuls, 2 montagesleutels, 1 knoopbatterij CR2032.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan