Cablu de tragere din fibră de sticlă GF3 în cutie din plastic, Lungimea benzii: 30m

Cod articol.: 814867 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Curea fibră de sticlă
Concentrație 3 mm
Lungimea benzii 30 m
Sarcinp curea retractabilă max. 4,5 kN
Sarcină pe conexiunea benzii de tragere - manșon max. 1,3 kN
Caracteristici Extrem de flexibil; Potrivit pentru șantiere; Protecție la retragere; Protecție la îndoire; Protejat contra stropirii; Protejat împotriva prafului; Rezistent la rupere; Stabil la împingere; Strat de acoperire anti-alunecare; rezistenţă la şocuri
Denumirea producătorului Kabeleinziehband-Glasfaser-GF3
Tip produs Sculă pentru tragerea cablului

Identificare și clasificare

Cod articol 814867 30
EAN / GTIN 9120045477153
Număr producător 10197
Producător/responsabil RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Descriere

Execuţie:

Cablu din fibră de sticlă gros de 3 mm0, rezistent la întindere până la 5 kN și totuși foarte flexibil (o rază de până la 55 mm); ideal pentru introducerea complicată a cablurilor în ţevi deja căptușite când există multe coturi de ţeavă.
Mâner și mâner de transport ergonomic. Vârf de ghidare brevetat cu egalizarea torsiunii și protecție la îndoire (2× filet exterior ⌀ RTG 6 mm). Protecție automată la retragere. Strat de acoperire anti-alunecare. Potrivit pentru șantiere de construcții, cu protecție la stropire și praf, rezistent la șocuri și la spargere. Posibile până la raza de 38 mm.
De asemenea, compatibil cu RUNPOCAM RC2 (Cod 814878) și tijele din bazalt (Cod 814877).

Livrare:

Include accesorii în cutie din plastic astfel încât acestea să nu se piardă: 1 vârf de ghidare flexibil (glisor Runpo) cu egalizarea torsiunii, 1 manșon de capăt cu protecție la îndoire RTG ⌀ 6 mm, 1 accesoriu de tragere, 1 adeziv special 3 g, 1 buclă de tragere a cablului ( ⌀ 14 mm în exterior), 6 manșoane adezive ⌀ 3 mm, 3 ocheți de tracțiune ⌀ 7 mm, 1 capăt conic ⌀ 11 mm, 1 manșon de conectare, 2 chei de montaj, 1 baterie buton CR2032.