Csatlakozó 3/8″-1/2″ 35 mm

Cikkszám: 3344A
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Toldószár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3344A
Másolás
EAN / GTIN 4991644060023
Másolás
Gyártó száma 3344A
Másolás
L-szám L60050 2720
Másolás
Gyártó Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 35 mm
  • Dimenzió D2: 3/8″
  • D1: 1/2″
  • Hajtás: 3/8″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 1/2″
  • Külső négyzet
  • Felület: krómozott
  • Anyag: Króm Molibdén

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz