Conector 3/8″-1/2″ 35 mm

Cod articol.: 3344A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime L 35 mm
Mărimi d1, Filet exterior 1/2 inch; 3/8 inch
Tip produs Adaptor furtun
Tipul conexiunii Filet exterior
Material oţel de îmbunătăţire

Identificare și clasificare

Cod articol 3344A
EAN / GTIN 4991644060023
Număr producător 3344A
L-Număr L60050 2720
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 35 mm
  • Dimensiune D2: 3/8″
  • D1: 1/2″
  • Prindere intrare: 3/8″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 1/2″
  • Pătrat exterior
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden