Connettore 3/8″-1/2″ 35 mm

Codice art.: 3344A
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
Tipo di prodotto Utensile di manovra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3344A
EAN / GTIN 4991644060023
Codice del produttore 3344A
Numero-L L60050 2720
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 35 mm
  • Dimensione D2: 3/8″
  • D1: 1/2″
  • Guida: 3/8″
  • Attacco quadro
  • Uscita 1/2″
  • Quadro esterno
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno