VHM maró, bevonat nélkül, ⌀ h10 DC: 1mm

Cikkszám: 201043 1
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 1 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 1
Spirálszög 26 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 8 mm
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,004 mm
Színes gyűrű sárga
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 201043 1
Másolás
EAN / GTIN 4045197746115
Másolás
Gyártó száma 201043 1
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
170
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
125
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
100
PMMA Akril
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
170
PE-HD
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
120
PA 66
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
140
PEEK
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
120
PF 31
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
100
Honeycomb szendvics
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
170
Cu
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
130
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
160
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen minimum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 
Levegő
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

Nagy forgácstér az akadálytalan forgácselvezetéshez.
Speciális geometria alumínium megmunkáláshoz.

Felhasználás:

Speciálisan alumínium marásához, beszúráshoz és kontúrmaráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz