Freze din carbură, neacoperită, ⌀ h10 DC: 1mm

Cod articol: 201043 1
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 1

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 1 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 1
Unghiul elicei 26 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Lungimea totală L 75 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,004 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 201043 1
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197746115
Copiaţi
Număr producător 201043 1
Copiaţi
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
170
Aluminiu (cu aşchii scurte)
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
125
Alu > 10% Si
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
100
PMMA Acryl
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
170
PE-HD
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
120
PA 66
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
140
PEEK
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
120
PF 31
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
100
Honeycomb Sandwich
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
170
Cu
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
130
CuZn
potrivit pentru / [m/min]
N
Cod ISO:
160
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate minimă
potrivit pentru / [m/min]
 
Uscat
potrivit pentru / [m/min]
 
Aer
potrivit pentru / [m/min]
 

Descriere

Execuţie:

Canale mari pentru o mai bună evacuare a aşchiilor.
Geometrie specială pentru prelucrarea aluminiului.

Aplicaţie:

Special pentru frezarea aluminiului, prin pătrundere şi frezare de contur.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături