• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

HM-fräs, obelagd, ⌀ h10 DC: 1mm

Art-nr.: 201043 1
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
126 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h10 DC (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 1 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 1
Spiralvinkel 26 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,004 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 201043 1
EAN/GTIN 4045197746115
Tillverkarens nummer 201043 1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu
N
170
Alu (kortspånig)
N
125
Alu > 10% Si
N
100
PMMA Akryl
N
170
PE-HD
N
120
PA 66
N
140
PEEK
N
120
PF 31
N
100
Honeycomb Sandwich
N
170
Cu
N
130
CuZn
N
160
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Brett spår för obehindrad spånavgång.
Speciell geometri för aluminiumbearbetning.

Användningsdata:

Särskilt för fräsning av aluminium, håltagning och konturfräsning.