Fraise carbure monobloc, non revêtu, ⌀ h10 DC: 1mm

Réf.: 201043 1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h10
  • Nombre de dents Z: 1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 1 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type W
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 1
Angle d'hélice 26 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur totale L 75 mm
⌀ queue Ds 3 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts 0,004 mm
Bague de couleur Jaune
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 201043 1
Copier
EAN / GTIN 4045197746115
Copier
Réf. fabricant 201043 1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
170
Alu (à copeaux courts)
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
125
Alu > 10% Si
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
100
PMMA Acrylique
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
170
PE-HD
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
120
PA 66
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
140
PEEK
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
120
PF 31
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
100
Honeycomb Sandwich
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
170
Cu
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
130
CuZn
convient pour / [m/min]
N
Code ISO :
160
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 
av. arrosage min.
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]
 
Air
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Larges goujures pour une meilleure évacuation des copeaux.
Géométrie spéciale pour l'usinage de l'aluminium.

Utilisation:

Spécialement adaptées au fraisage de l'aluminium, à la réalisation de gorges et au détourage.