• A termék árához pótdíjat adtak hozzá.

Fülvédő Peltor™ X sorozat, Típus: X1

Cikkszám: 097755 X1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Színárnyalat, zöld Világító világos zöld
Színárnyalat, szürke Antracitszürke
Sorozat Peltor™ X-Serie
Gyártó jelölése X1
Szín szürke; zöld
Változat fejpánt
Termék fajtája fültok
SNR érték (szigetelő érték) 27 dB
Szabvány EN 352-1
Zajcsillapítás passzív
Ismételt használat többször használatos
Egyéni védőeszköz védelmi kategória III

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097755 X1
EAN / GTIN 4046719706617
Gyártó száma 7000103987
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A 3M™ Peltor™ X sorozatú fülvédője biztonságosan véd a zajtól és ezen felül ergonómia, esztétikus megjelenés, modern design és hosszú élettartam jellemzi. A karcsú felépítés ellenére a fülvédő maximális szigetelést biztosít. A könnyű, dupla héjú tokok nagyon kényelmes viseletet biztosítanak.
Csekély súlyú karcsú fülvédő. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Figyelem:

Tisztasági készletek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz