• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Zaščitne slušalke Serija Peltor™ X, Tip: X1

Št. art.: 097755 X1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, zelena Svetleča svetlo zelena
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija Peltor™ X-Serie
Oznaka proizvajalca X1
Barva sive; zelena
Izvedba naglavni loki
Vrsta izdelka slušalke za zaščito sluha
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 27 dB
Standard EN 352-1
Dušenje hrupa pasivno
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Kategorija zaščite osebne varovalne opreme III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097755 X1
EAN/GTIN 4046719706617
Številka proizvajalca 7000103987
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke 3M™ Peltor™ serije X ščitijo pred hrupom in poleg tega prepričujejo z ergonomičnostjo, estetiko, sodobno obliko in obstojnostjo. Kljub ozki izvedbi nudijo zaščitne slušalke maksimalno dušenje. Lahke slušalke z dvojno školjko nudijo veliko udobje pri nošenju.
Ozke zaščitne slušalke z majhno maso. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB).

Opomba:

Higienski kompleti so na voljo po povpraševanju.