Fülvédő Peltor™ X sorozat X3

Cikkszám: 097755 X3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Peltor™ X sorozat
Gyártó jelölése X3
SNR érték (szigetelő érték) 33 dB(A)
Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097755 X3
EAN / GTIN 4046719708109
Gyártó száma 7000103991

Leírás

Kivitel:

A 3M™ Peltor™ X sorozatú fülvédője biztonságosan véd a zajtól és ezen felül ergonómia, esztétikus megjelenés, modern design és hosszú élettartam jellemzi. A karcsú felépítés ellenére a fülvédő maximális szigetelést biztosít. A könnyű, dupla héjú tokok nagyon kényelmes viseletet biztosítanak.
Új fejlesztésű közbenső gyűrűvel a jobb szigetelés és a nagyobb viselési kényelem érdekében. SNR = 33 dB (H = 35 dB, M = 30 dB, L = 25 dB).

Figyelem:

Egészségügyi készlet az X sorozathoz a 097764 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz