• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Gép- / munkaállomás lámpa, Típus: 5W

Cikkszám: 081321 5W
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 63

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 63
Névleges feszültség 250 V
Világítási teljesítmény 5 W
Fényáram 450 lm
Energiaellátás Vezetékes
Égő, cserélhető nem
Teljes magasság 480 mm
Mágnestalp ⌀ 83 mm
Termék fajtája Asztali lámpa / munkaállomás lámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081321 5W
EAN / GTIN 2050001945921
Gyártó száma PROLYX-5W
Gyártó/felelős személy the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 KÖLN, Deutschland, www.less-n-more.com

Leírás

Kivitel:

Alumínium LED-es műhelylámpák, fekete, billenő kapcsolóval. Gumírozott rugalmas nyakkal, mágnestalppal.
LED-es műhelylámpa, 5 Watt, fókuszálható 15 – 75° fényszórási szöggel.

Funkció:

IP63: Vízpermet ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Figyelem:

A mágneses talp kiegészítéseként csavaros szorító, fali tartó, asztali talp és talp külön ajánlatkérésre szállítható.