{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vrsta IP-zaščite | IP 63 | |
| Nazivna napetost | 250 V | |
| Svetilnost | 5 W | |
| Svetlobni tok | 450 lm | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Zamenljiva sijalka | Ne | |
| Celotna višina | 480 mm | |
| ⌀ magnetne noge | 83 mm | |
| Vrsta izdelka | Namizna svetilka/svetilka za delovno mesto |
| Številka izdelka | 081321 5W | |
| EAN/GTIN | 2050001945921 | |
| Številka proizvajalca | PROLYX-5W | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 KÖLN, Deutschland, www.less-n-more.com |