{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 63 | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Világítási teljesítmény | 12 W | |
Fényáram | 1 200 lm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Égő, cserélhető | nem | |
Teljes magasság | 510 mm | |
Mágnestalp ⌀ | 83 mm | |
Termék fajtája | Asztali lámpa / munkaállomás lámpa |
Cikkszám | 081321 6WDUO | |
EAN / GTIN | 2050001945938 | |
Gyártó száma | PROLYX-2X6W |