{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná třída IP | IP 63 | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Světelný výkon | 5 W | |
| Světelný tok | 450 lm | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Celková výška | 480 mm | |
| ⌀ magnetické nohy | 83 mm | |
| Druh produktu | Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště |
| Katalogové číslo | 081321 5W | |
| EAN / GTIN | 2050001945921 | |
| Číslo výrobce | PROLYX-5W | |
| Výrobce/odpovědná osoba | the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 Köln, Deutschland, www.less-n-more.com |