Regulador de presión, suministro de presión continuo «variobloc», BG 1, G 3/8, 0, 5-16

Número de artículo: 100656
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Presión de trabajo máxima 25 bar
Demanda de aire máxima 1.800 l/min
Serie variobloc
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 48 mm
Anchura total 26 mm
Altura total 98 mm
Valor del flujo 1.800 l/min
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 16 bar
Presión máxima de funcionamiento 25 bar
Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 80 °C
Tipo de conexión Rosca interior; Rosca interior
Rosca interior 3/8 pul; 1/4 pul
Material carcasa aluminio
Tipo de producto regulador de presión
Material carcasa aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 100656
EAN / GTIN 4047322207140
Número del fabricante 100656
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión con suministro de presión continuo «variobloc», incluido manómetro, BG 1, G 3/8, PE máx. 25 bar, rango de regulación 0,5 - 16 bar. Reguladores de presión de membrana acoplables con purga secundaria. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual. Mediante el bloqueo de al menos dos o más reguladores, se pueden alimentar varios circuitos de aire de trabajo con diferentes presiones de salida a través de una entrada de aire.

Característica:

  • A: 48,0 mm
  • An: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/8
  • Caudal: 1800 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • Conexión trasera: G 1/4
  • Rango de regulación máx.: 16 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión ∆p = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C