Regulador de presión «variobloc», con manómetro incluido, BG 1, G 3/8, 0, 5-16 bar

Número de artículo: 100639
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 100639
EAN / GTIN 4047322169363
Número del fabricante 100639
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión «variobloc», con manómetro incluido, BG 1, G 3/8, PE máx. 25 bar, temperatura ambiente del medio máx. 80 °C, rango de regulación 0,5 - 16 bar. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual. Serie probada con un diseño industrial moderno que destaca por su fácil manejo, cómodas posibilidades de bloqueo gracias a los innovadores módulos de conexión y excelentes valores de caudal.

Característica:

  • A: 48,0 mm
  • An: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/8
  • membrana: NBR
  • Caudal: 3200 l/min
  • capó: POM
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 16 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C