Regulador de presión, suministro de presión continuo «variobloc», BG 1, G 1/4, 0, 5-10

Número de artículo: 100652
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Rosca de conexión BSP
Presión de trabajo máxima 25 bar
Serie variobloc
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud total 48 mm
Anchura total 98 mm
Altura total 26 mm
Valor del flujo 1.800 l/min
Presión de trabajo desde 0,5 bar
Presión de trabajo hasta 10 bar
Presión máxima de funcionamiento 25 bar
Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 80 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/4 pul
Material carcasa aluminio
Tipo de producto regulador de presión
Material carcasa aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 100652
EAN / GTIN 4047322207102
Número del fabricante 100652
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión con suministro de presión continuo «variobloc», incluido manómetro, BG 1, G 1/4, PE máx. 25 bar, rango de regulación 0,5 - 10 bar. Reguladores de presión de membrana acoplables con purga secundaria. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual. Mediante el bloqueo de al menos dos o más reguladores, se pueden alimentar varios circuitos de aire de trabajo con diferentes presiones de salida a través de una entrada de aire.

Característica:

  • A: 48,0 mm
  • An: 98,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: variobloc
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1/4
  • Caudal: 1800 l/min
  • capó: Latón POM
  • material de sellado: NBR
  • Conexión trasera: G 1/4
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión ∆p = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 10 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C