{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 9005 | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Serie | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Producentbetegnelse | RWS2-PPAV1BS; halbhohe Lochtafel | |
| Farve | sort | |
| Overflade | pulverlakeret | |
| Produkttype | hulplade | |
| Bredde | 653 mm | |
| Højde | 357 mm | |
| Dybde | 29 mm | |
| Vægt | 1,75 kg | |
| Hul-form | kvadratisk | |
| Hul-mål | 6 mm | |
| Hul-afstand (gitter) | 12 mm | |
| Hulplade, udførelse | kan opfyldes fra en side | |
| Materiale | Stålplade |
| Artikelnummer | RWS2-PPAV1BS | |
| EAN/GTIN | 3662424110375 | |
| Producentnummer | RWS2-PPAV1BS | |
| L-nummer | L60130 106350 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |