{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 9005
|
|
| Color, negro |
Negro intenso
|
|
| Serie |
ROLL Werkstattsystem RWS2.0
|
|
| Denominación del fabricante |
RWS2-PPAV1BS; halbhohe Lochtafel
|
|
| Color |
negro
|
|
| Superficie |
con recubrimiento de polvo
|
|
| Tipo de producto |
pared perforada
|
|
| Anchura |
653 mm
|
|
| Altura |
357 mm
|
|
| Profundidad |
29 mm
|
|
| Peso |
1,75 kg
|
|
| Forma del orificio |
forma cuadrangular
|
|
| Medida del orificio |
6 mm
|
|
| Distancia entre orificios (retícula) |
12 mm
|
|
| Modelo panel perforado |
Se puede equipar por un lado
|
|
| Material |
Chapa de acero
|
| Número de artículo | RWS2-PPAV1BS | |
| EAN / GTIN | 3662424110375 | |
| Número del fabricante | RWS2-PPAV1BS | |
| Número L | L60130 106350 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |