Sistema per officina ROLL RWS2.0 - pannello forato a mezza altezza, nero

Codice art.: RWS2-PPAV1BS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo RWS2-PPAV1BS
EAN / GTIN 3662424110375
Codice del produttore RWS2-PPAV1BS

Descrizione

Descrizione:

  • Parte del sistema di officina FACOM ROLL (RWS2)
  • Pannello posteriore forato: 6x 6mm con incrementi di 12mm
  • Fissaggio degli utensili mediante la serie di ganci CKS
  • Possibilità di impilare 3 pannelli. Combinabile con la barra portaprese RWS2-PPAV1USBBS e il pannello RWS2-PPPNBBS.
  • Fissaggio facile e veloce a un armadio di base grazie al set di fissaggio RWS2-TUBESBS.
  • Struttura in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico.
  • Colore: nero RAL 9005

Proprietà:

  • Dimensioni totali: L 653 x P 29 x H 357mm
  • Peso in chilogrammi: 1,75