{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 9005 | |
| Beskrevet del | Kabinet; hele artiklen | |
| Belægning | Lakeret | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Serie | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Producentbetegnelse | Aufsatztruhe mit Tür | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | sort | |
| Med dør | ja | |
| Antal døre, samlet | 1 stk. | |
| Dør, type | løfte-/liftdør | |
| Dørfronter | lukket | |
| Dørhåndtagsform | drejeknap | |
| Undersektion, udførelse | intet sokkelområde | |
| Produkttype | overskab | |
| Vægt | 11 kg | |
| Monterings- og installationssituation | tilføjelseselement | |
| Brugsområde | værksted | |
| Totalbredde | 722 mm | |
| Samlet dybde | 293 mm | |
| Samlet højde | 357 mm | |
| Korpus, bredde | 722 mm | |
| Korpus, dybde | 293 mm | |
| Korpus, højde | 357 mm | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | RWS2-CHSPPBS | |
| EAN/GTIN | 3662424110252 | |
| Producentnummer | RWS2-CHSPPBS | |
| L-nummer | L60130 106358 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |