ROLL værkstedssystem RWS2.0 - Organiseringssystem til elværktøj

Art.-nr.: RWS2-POWRACKBS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
RAL nuance RAL 9005
Beskrevet del hele artiklen
Belægning pulverlakeret
Farvetone, sort Dybsort
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Producentbetegnelse RWS2-POWRACKBS
Materiale stålplade
Farve sort
Totalbredde Bg 722 mm
Samlet dybde Tg 283 mm
Samlet højde Hg 122 mm
Med hylder ja
Antal hylder 6 stk.
Produkttype Værkstedsvogn
Vægt 8,7 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer RWS2-POWRACKBS
EAN/GTIN 3662424110368
Producentnummer RWS2-POWRACKBS
L-nummer L60130 106359
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Del af FACOM ROLL-værkstedssystemet (RWS2)
  • Dette stativ holder dit elværktøj sikkert, godt opbevaret og inden for rækkevidde.
  • Kapacitet: Stativet kan rumme 6 elværktøjer.
  • Hylden skal monteres under overskabet RWS2-CHSPPBS.
  • Struktur af epoxybelagt stålplade.
  • Farve: Sort RAL 9005

Egenskab:

  • Overordnede mål: L 722 x D 283 x H 122mm
  • Vægt i kg: 8,7