Sistem de atelier ROLL RWS2.0 - panou perforat la jumătate de înălțime, negru

Cod articol.: RWS2-PPAV1BS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 9005
Nuanță, negru Negru intens
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Denumirea producătorului RWS2-PPAV1BS; halbhohe Lochtafel
Culoarea negru
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs panou perforat
Lăţime 653 mm
Înălţime 357 mm
Adâncime 29 mm
Greutate 1,75 kg
Forma găurii pătrat
Dimensiune gaură 6 mm
Spațiere găuri (grilă) 12 mm
Execuţia panoului perforat Echipare unilaterală
Material Tablă de oţel

Identificare și clasificare

Cod articol RWS2-PPAV1BS
EAN / GTIN 3662424110375
Număr producător RWS2-PPAV1BS
L-Număr L60130 106350
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Parte a sistemului de atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Panou posterior perforat: 6x 6mm în trepte de 12mm
  • Fixarea sculelor folosind seria de cârlige CKS
  • Este posibilă stivuirea a 3 panouri. Poate fi combinat cu bagheta de prize RWS2-PPAV1USBBS și panoul RWS2-PPPNBBS.
  • Fixare ușoară și rapidă la un dulap de bază datorită setului de fixare RWS2-TUBESBS.
  • Structură realizată din tablă de oțel cu acoperire epoxidică.
  • Culoare: Negru RAL 9005

Caracteristică:

  • Dimensiuni totale: L 653 x D 29 x H 357mm
  • Greutate în kilograme: 1,75