{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 9005 | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Serie | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Producentbetegnelse | Halbhohe Steckdosenleiste mit USB-Anschluss; RWS2-PPAV1USBBS | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| Politik / mærkning | Ingen | |
| Farve | sort | |
| Antal kontakter | 1 stk. | |
| Stikkontakt type | F | |
| Antal, stikkontakt | 3 | |
| Nominel spænding, stikkontakt | 250 V | |
| Nominel strøm, stikkontakt | 16 A | |
| Antal, USB-interface | 2 | |
| Produkttype | multistikkontaktliste | |
| Anvendelsesområde | indendørs | |
| Egenskaber | tænd/sluk-kontakt; mulighed for vægmontering; forborede huller | |
| Materiale, hus | stålplade | |
| Bredde, hus | 653 mm | |
| Dybde, hus | 40 mm | |
| Højde, hus | 357 mm | |
| Tilslutningstype | stikkontakt; USB-interface | |
| Vægt, samlet | 2,5 kg |
| Artikelnummer | RWS2-PPAV1USBBS | |
| EAN/GTIN | 3662424110382 | |
| Producentnummer | RWS2-PPAV1USBBS | |
| L-nummer | L60130 11656 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |