ROLL RWS2.0 værkstedssystem - Underskab med 2 fulde låger, sort

Art.-nr.: RWS2-MBSPPBS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
RAL nuance RAL 9005
Beskrevet del hele artiklen
Belægning Lakeret
Farvetone, sort Signal sort
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Producentbetegnelse ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Unterschrank mit 2 Volltüren
Materiale stålplade
Farve sort
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Dørfronter lukket
Dørhåndtagsform støbt håndtag, kvadratisk
Med jalousilåger nej
Med skuffer nej
Skabsventilation nej
Låsesystem intet låsesystem
Undersektion, udførelse fødder
Med højdekompensation ja
Produkttype basisskab
Vægt 33 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Brugsområde værksted
Konfiguration konfigureret
Totalbredde Bg 725 mm
Samlet dybde Tg 505 mm
Samlet højde Hg 817 mm
Korpus, bredde Br 725 mm
Korpus, dybde Ti 505 mm
Korpus, højde Ho 817 mm
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres nej
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer RWS2-MBSPPBS
EAN/GTIN 3662424110320
Producentnummer RWS2-MBSPPBS
L-nummer L60130 106365
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • En del af FACOM ROLL-værkstedssystemet (RWS2)
  • 2 døre, dørhåndtag af fiberfyldt polypropylen
  • 1 epoxylakeret hylde, højdejusterbar (i trin på 70 mm) og 50 kg belastningskapacitet
  • Side JET-tilbehør kan monteres på siderne af skabene (JET-LA).
  • Centralt låsesystem, leveres med 2 nøgler
  • RWS2-BASEMBS sokkel kan tilføjes for at opnå en højde på 1.012 mm (inklusive bordplade).
  • Svingbare fødder JLS2.03 kan tilføjes, hvis det er nødvendigt for at opnå optimal justering.
  • Ekstra hylde kan tilføjes RWS2-MBSPP.04 N6
  • Struktur af epoxybelagt stålplade.
  • Farve: Sort RAL 9005

Egenskab:

  • Overordnede mål: L 725 x D 505 x H 817 mm (H 982 mm ved tilføjelse af RWS-BASEMBS-soklen)
  • Vægt i kg: 33
  • Lasteevne