ROLL værkstedssystem RWS2.0 - 2m træbordplade

Art.-nr.: RWS2-PB3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Beskrevet del Arbejdsplade
Materialetykkelse 30 mm
Serie ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Producentbetegnelse RWS2-PB3
Materiale Træ
Dekoration Bøg
Vægt 29 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer RWS2-PB3
EAN/GTIN 3662424110344
Producentnummer RWS2-PB3
L-nummer L60130 106348
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • En del af FACOM ROLL-værkstedssystemet (RWS2)
  • Med bordplade af bøgetræ i flere lag - 30 mm tyk

Egenskab:

  • Lasteevne: 1.000 kg
  • Overordnede mål: L 2.175 x D 600 x H30 mm
  • Vægt i kg: 29
  • Lasteevne: 1.000 kg
  • Kapacitet: 1.000 kg