{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 9005 | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Serija | ROLL Werkstattsystem RWS2.0 | |
| Oznaka proizvajalca | RWS2-PPAV1BS; halbhohe Lochtafel | |
| Barva | črna | |
| Površina | prašno lakirano | |
| Vrsta izdelka | luknjasta stena | |
| Širina | 653 mm | |
| Višina | 357 mm | |
| Globina | 29 mm | |
| Masa | 1,75 kg | |
| Oblika luknje | kvadratno | |
| Dimenzija luknje | 6 mm | |
| Razmik med luknjami (mreža) | 12 mm | |
| Izvedba luknjaste stene | enostransko opremljanje | |
| Material | Jeklena pločevina |
| Številka izdelka | RWS2-PPAV1BS | |
| EAN/GTIN | 3662424110375 | |
| Številka proizvajalca | RWS2-PPAV1BS | |
| L-število | L60130 106350 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |