Dílenský systém ROLL RWS2.0 - poloviční výška perforovaného panelu, černá barva

Artiklové číslo: RWS2-PPAV1BS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 9005
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Označení výrobce RWS2-PPAV1BS; halbhohe Lochtafel
Barva Černá
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 653 mm
Výška 357 mm
Hloubka 29 mm
Hmotnost 1,75 kg
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 6 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 12 mm
Děrovaná stěna provedení Lze osadit jednostranně
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo RWS2-PPAV1BS
EAN / GTIN 3662424110375
Číslo výrobce RWS2-PPAV1BS
L-číslo L60130 106350
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Součást dílenského systému FACOM ROLL (RWS2)
  • Perforovaný zadní panel: 6x 6 mm v krocích po 12 mm
  • Upevnění nářadí pomocí háků řady CKS
  • Možnost stohování 3 panelů. Lze kombinovat se zásuvkovou lištou RWS2-PPAV1USBBS a panelem RWS2-PPPNBBS.
  • Snadné a rychlé připevnění k základní skříni díky upevňovací sadě RWS2-TUBESBS.
  • Konstrukce z ocelového plechu s epoxidovou vrstvou.
  • Barva: černá RAL 9005

Charakteristika:

  • D 653 x D 29 x V 357 mm
  • Hmotnost v kilogramech: 1,75