ROLL Système d'atelier RWS2.0 - Tableau perforé à mi-hauteur, noir

Réf.: RWS2-PPAV1BS
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 9005
Teinte, noir Noir foncé
Série ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Référence fabricant RWS2-PPAV1BS; halbhohe Lochtafel
Couleur noir
Surface revêtement par poudre
Type de produit panneau perforé
Largeur 653 mm
Hauteur 357 mm
Profondeur 29 mm
Poids 1,75 kg
Forme de trou forme carrée
Dimension de trou 6 mm
Espacement des trous (grille) 12 mm
Exécution panneau perforé possibilité de garnissage d’un côté
Matériau Tôle d'acier

Identification et classification

Référence article RWS2-PPAV1BS
EAN / GTIN 3662424110375
Réf. fabricant RWS2-PPAV1BS
Article hors catalogue L60130 106350
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Participe au système d'atelier FACOM ROLL (RWS2)
  • Panneau arrière perforé : 6x 6mm par pas de 12mm
  • Fixation d'outils à l'aide de la rangée de crochets CKS
  • Possibilité d'empiler 3 panneaux. Peut être combiné avec le bloc multiprises RWS2-PPAV1USBBS et le panneau RWS2-PPPNBBS.
  • Fixation simple et rapide sur un meuble bas grâce au kit de fixation RWS2-TUBESBS.
  • Structure en tôle d'acier revêtue d'époxy.
  • Couleur : noir RAL 9005

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales : L 653 x P 29 x H 357mm
  • Poids Poids en kilogrammes : 1,75