• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - halbhohe Lochtafel, schwarz

Artikel-Nr.: RWS2-PPAV1BS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton
RAL 9005
Farbton, schwarz
Tiefschwarz
Serie
ROLL Werkstattsystem RWS2.0
Herstellerbezeichnung
RWS2-PPAV1BS; halbhohe Lochtafel
Farbe
schwarz
Oberfläche
pulverbeschichtet
Produktart
Lochwand
Breite
653 mm
Höhe
357 mm
Tiefe
29 mm
Gewicht
1,75 kg
Loch-Form
quadratisch
Loch-Maß
6 mm
Loch-Abstand (Raster)
12 mm
Lochwand Ausführung
einseitig bestückbar
Material
Stahlblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RWS2-PPAV1BS
EAN / GTIN 3662424110375
Herstellernummer RWS2-PPAV1BS
L-Nummer L60130 106350
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teil des FACOM ROLL Werkstattsystems (RWS2)
  • Gelochtes Rückpaneel: 6x 6mm in Schritten von 12mm
  • Befestigung von Werkzeugen mit Hilfe der CKS-Hakenreihe
  • Stapelung von 3 Platten möglich. Kann mit Steckdosenleiste RWS2-PPAV1USBBS und Paneel RWS2-PPPNBBS kombiniert werden.
  • Einfache und schnelle Befestigung auf einem Unterschrank dank des Befestigungssets RWS2-TUBESBS.
  • Struktur aus epoxidbeschichtetem Stahlblech.
  • Farbe: Schwarz RAL 9005

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L 653 x T 29 x H 357mm
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 1,75