Fordelspakning flad kopmagnet med beskyttelsesplade

Art.-nr.: GG5944 38
Nyt produkt
Sæt pris 10 Pieces (DKK 99,68 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 10 stk.
Diameter 38,1 mm
Højde 10,35 mm
Antal 1
Diameter, hul 5,2 mm
Indhold set
Produkttype kopmagnet
Form top
Med fastgørelsesmulighed ja
Temperatur maks. 450 °C
Nom. holdekraft 130 N
Materiale, magnetisk kerne aluminium-nikkel-kobolt
Materiale, overflade stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG5944 38
EAN/GTIN 4067263137740
Producentnummer GG5944 38
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Flad magnet, der er indlejret i stålkappen som beskyttelse.
  • Fastgøring af magneten nedefra gennem boring med forsænkning.
  • Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 450 °C (str. 19 op til 100 °C).

Anvendelse:

Indretning og fiksering.

Leveringsomfang:

10 pcs. flat pot magnet with keeper plate No. 085944 38.