ESD-arbejdsdrejestol, stofindtræk, med hjul, lav BLACK

Art.-nr.: 972690 BLACK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
  • Bæreevne, stol: 120
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, stol 120 kg
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Udførelse med hjul
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Ryglænshøjde 580 mm
Højdeindstillingsområde 450 mm - 630 mm
Farve, sædemateriale sort
Produkttype Arbejdsdrejestol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972690 BLACK
EAN/GTIN 4016849625713
Producentnummer JCN7250130

Betegnelse

Udførelse:

Sæde og ryglæn af ledende ESD-stofpolstring, komfortabel, blød og åndbar. Ryglæn med ledende kunststofskal. Fodkryds af poleret aluminium. Gennemgående ledende forbindelse fra polstringen til ESD-rullerne/-gliderne. Ergonomisk komfortpolstring med lændestøtter og praktiske skydegreb.

Norm:

Ledende iht. DIN 61340-5-1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele