{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Rulletype | styrehjul | |
| Bremse, der kan låses. | nej | |
| Antal ruller | 5 | |
| Monteringstype | isat | |
| Stiftdiameter | 11 mm | |
| Konstruktionshøjde | 65 mm | |
| Produkttype | rulle | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 50 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 20 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Kunststof | |
| Materiale, fælge | kunststof | |
| Brugsområde | stol | |
| Sætindhold | 5 |
| Artikelnummer | 963203 1 | |
| EAN/GTIN | 4016849494913 | |
| Producentnummer | 32379.0218.01 | |
| Producent/ansvarlig person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |