Sedia girevole da lavoro ESD, imbottitura di stoffa con rotelle, bassa BLACK

Codice art.: 972690 BLACK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
  • Portata sedia: 120
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Esecuzione con rotelle
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Altezza schienale 580 mm
Campo di regolazione altezza 450 mm - 630 mm
Colore materiale seduta nero
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972690 BLACK
EAN / GTIN 4016849625713
Codice del produttore JCN7250130

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale con imbottitura in stoffa conduttiva ESD, comodi, morbidi e traspiranti. Schienale con guscio in plastica conduttivo. Basamento a stella in alluminio lucidato. Collegamento conduttivo senza interruzione dall'imbottitura alle rotelle/ ai piattelli ESD. Imbottitura ergonomica con appoggi per la spina lombare e pratiche maniglie.

Norma:

Conduttivo secondo DIN 61340-5-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript