Krzesło warsztatowe obrotowe ESD, tapicerka tkaninowa, z kółkami, niskie, kolor: BLACK

Nr art.: 972690 BLACK
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor czarny
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości tak
Min. regulacja wysokości 450 mm
Maks. regulacja wysokości 630 mm
Norma Przewodność zgodnie z DIN 61340-5-1
Materiał podstawy aluminium
Podparcie lordozy tak
Regulacja pochylenia siedziska nie
Wysokość oparcia: 580 mm
Regulowane oparcie nie
Możliwość zamontowania podłokietników tak
Z podłokietnikami tak
Materiał siedzenia Pokryte tkaniną nieelektryzującą się
Szerokość siedziska 460 mm
Głębokość siedziska 470 mm
Regulowana głębokość siedziska nie
Typ rolek Koła skrętne
Liczba rolek, Koła skrętne 5 szt.
Liczba kół/rolek 5 szt.
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu krzesło
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972690 BLACK
EAN / GTIN 4016849625713
Numer producenta JCN7250130
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Siedzenie i oparcie pokryte przewodzącym ładunki elektrostatyczne obiciem, wygodnym, miękkim i aktywnie oddychającym. Oparcie z powłoką przewodzącą ładunki elektrostatyczne. Podstawa z polerowanego aluminium. Ciągłe połączenie odprowadzające ładunki elektrostatyczne od tapicerki do rolek ESD/ślizgów. Ergonomiczna, komfortowa tapicerka z podparciem kręgów lędźwiowych i praktycznym uchwytem do przesuwania.

Norma:

Przewodność wg DIN 61340-5-1.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.