ESD pracovní otočná židle, látkový sedák, s kolečky, nízká, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 972690 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky ano
Nastavení výšky min. 450 mm
Nastavení výšky max. 630 mm
Norma Vodivost podle DIN 61340-5-1
Materiál podstavce hliník
Bederní opěra ano
Přestavení sklonu sedáku ne
Výška opěradla 580 mm
Nastavitelné opěradlo ne
Možnost područek ano
S područkami ano
Materiál plochy sedáku Látkové čalounění ESD
Šířka sedáku 460 mm
Hloubka sedáku 470 mm
Nastavitelná hloubka sedáku ne
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 5 ks
Počet kol/válečků 5 ks
Rozsah použití Židle
Druh produktu židle
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972690 BLACK
EAN / GTIN 4016849625713
Číslo výrobce JCN7250130
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo z vodivého ESD koženkového potahu, pohodlné, měkké a prodyšné. Opěradlo z vodivé plastové skořepiny. Podnožový kříž z leštěného hliníku. Průběžně vodivé spojení od polstrování k ESD kolečkům/kluzákům. Ergonomické komfortní polstrování s bederní opěrkou a praktickými rukojeťmi.

Norma:

Vodivost dle DIN 61340-5-1.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.