{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | schwarz | |
| Tragfähigkeit max. | 120 kg | |
| höhenverstellbar | ja | |
| Höhenverstellung Ausführung | Gasfeder | |
| stufenlose Höhenverstellung | ja | |
| Höhenverstellung min. | 450 mm | |
| Höhenverstellung max. | 630 mm | |
| Norm | Leitfähigkeit nach DIN 61340-5-1 | |
| Material Untergestell | Aluminium | |
| Lordosenunterstützung | ja | |
| Sitzneigungsverstellung | nein | |
| Rückenlehne Höhe | 580 mm | |
| Rückenlehne verstellbar | nein | |
| Armlehnen möglich | ja | |
| mit Armlehnen | ja | |
| Material Sitzfläche | ESD-Stoffpolster | |
| Sitzbreite | 460 mm | |
| Sitztiefe | 470 mm | |
| Sitztiefe verstellbar | nein | |
| Rollenart | Lenkrolle | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 5 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 5 St. | |
| Einsatzbereich | Stuhl | |
| Produktart | Stuhl | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 972690 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4016849625713 | |
| Herstellernummer | JCN7250130 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |