ESD sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su ratukais, žema, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 972690 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva juoda
Keliamoji galia maks. 120 kg
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
tolygus aukščio reguliavimas taip
aukščio reguliavimas min. 450 mm
aukščio reguliavimas maks. 630 mm
Standartas laidumas pagal DIN 61340-5-1
Medžiaga apatinis rėmas Aliuminis
Juosmens atrama taip
Sėdynės posvyrio reguliavimas ne
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Reguliuojamas atlošas nugarai ne
Galima įsigyti porankius taip
Su porankiais taip
Sėdynės medžiaga ESD medžiaginis apmušalas
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Reguliuojamas sėdynės gylis ne
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 5 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 5 vnt.
Paskirtis Kėdė
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972690 BLACK
EAN / GTIN 4016849625713
Gamintojo numeris JCN7250130
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama su ESD laidžia medžiagine minkšta dalimi, patogios, minkštos ir orui pralaidžios. Atrama nugarai su laidžiu plastikiniu apvalkalu. Sukryžiuotos kojelės iš poliruoto aliuminio. Minkštoji dalis su ESD ratukais / kojelėmis sujungta ištisine laidžia jungtimi. Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiama rankena.

Standartas:

Laidumas pagal DIN 61340-5-1.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.