ESD okretna radna stolica, presvlaka od tkanine, s kotačićima, niska, boja: BLACK

Artikl br.: 972690 BLACK
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost stolice: 120
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Izvedba s kotačićima
Širina sjedala 460 mm
Dubina sjedala 470 mm
Visina naslona 580 mm
Područje podešavanja visine 450 mm - 630 mm
Boja materijala sjedala crna
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 972690 BLACK
EAN / GTIN 4016849625713
Broj proizvođača JCN7250130
Proizvođač/odgovorna osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Sjedalo i naslon s udobnom presvlakom od provodljivog ESD materijala, udobno, mekano i prozračno. Naslon s udubinom od provodljivog umjetnog materijala. Podnožje od poliranog aluminija. Kontinuirano provodljiv spoj od presvlake do ESD kotačića / klizača. Ergonomska udobna podloga s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama za guranje.

Standard:

Provodljiv prema DIN 61340-5-1.

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.