ESD munka forgószék, szövet kárpit, kerekekkel, alacsony BLACK

Cikkszám: 972690 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Kivitel kerekekkel
Ülőlap szélesség 460 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 580 mm
Magasságállítási tartomány 450 mm - 630 mm
Szék anyagának színe fekete
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972690 BLACK
EAN / GTIN 4016849625713
Gyártó száma JCN7250130

Leírás

Kivitel:

Ülőlap és háttámla vezetőképes ESD szövet kárpitból, kényelmes és szellőzik. Háttámla vezetőképes műanyag héjjal. Polírozott alumínium lábkereszt. Végig vezetőképes kapcsolat a kárpittól az ESD kerekekig / talpakig. Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:

Vezetőképesség DIN 61340-5-1 szerint.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek