Chaise pivotante de travail ESD, garnissage en tissu, avec roulettes, basse BLACK

Réf.: 972690 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
  • Charge admissible chaise: 120
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Propriété électrostatique ZED/ESD
Exécution avec roulettes
Largeur d'assise 460 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 580 mm
Plage de réglage en hauteur 450 mm - 630 mm
Couleur matériau de l'assise noir
Type de produit Chaise pivotante de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972690 BLACK
EAN / GTIN 4016849625713
Réf. fabricant JCN7250130

Description

Exécution:

Siège et dossier à rembourrage tissu ESD conducteur, confortable, doux et respirant. Dossier avec coque conductrice en plastique. Piètement en aluminium poli. Liaison conductrice entre le rembourrage et les roulettes/patins ESD. Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

Norme:

Conducteur suivant DIN 61340-5-1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript