Silla giratoria de trabajo ESD, tapicería de tela, con ruedas, baja, Color: BLACK

Número de artículo: 972690 BLACK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA)
Color negro
Capacidad de carga máx. 120 kg
Regulable en altura
Modelo regulación de la altura Pistón de gas
Regulación de la altura gradual
Regulación de altura mín. 450 mm
Regulación de altura máx. 630 mm
Norma Conductividad según DIN 61340-5-1
Material bastidor inferior Aluminio
Apoyo lumbar
Regulación de la inclinación del asiento no
Altura del respaldo 580 mm
Respaldo ajustable no
Posibilidad de reposabrazos
Con reposabrazos
Material superficie de asiento Tejido acolchado ESD
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Profundidad del asiento ajustable no
Tipo de rueda rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 5 ud.
Número de ruedas 5 ud.
Intervalo de empleo Silla
Tipo de producto silla
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 972690 BLACK
EAN / GTIN 4016849625713
Número del fabricante JCN7250130
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo de acolchado de tela conductivo ESD, cómodo, blanco y transpirable. Respaldo con cubeta de plástico conductora. Pie en cruz de aluminio pulido. Conexión conductiva ininterrumpida entre la tapicería y las ruedas/los patines ESD. Acolchado cómodo y ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:

Conductivo según DIN 61340-5-1.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.