ESD-werkdraaistoel, stoffen bekleding, met wielen, laag, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 972690 BLACK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Uitvoering met rollen
Zittingbreedte 460 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 580 mm
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 630 mm
Kleur zittingmateriaal zwart
Producttype Werkdraaistoel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972690 BLACK
EAN/GTIN 4016849625713
Nummer fabrikant JCN7250130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Zitting en rugleuning van geleidende stoffen ESD-bekleding, comfortabel, zacht en ademend. Rugleuning met geleidende kunststof schaal. Kruisvoet van gepolijst aluminium. Integraal geleidende verbinding tussen de bekleding en ESD-wielen/-glijdoppen. Ergonomisch comfortabele kussens met lendensteunen en praktische grepen.

Norm:

Geleidend volgens DIN 61340-5-1.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten