Otočná pracovná stolička ESD, látkové čalúnenie, s kolieskami, nízka BLACK

Č. pol.: 972690 BLACK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť Stolička: 120
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Prevedenie s kolieskami
Šírka sedu 460 mm
Hĺbka sedu 470 mm
Operadlo Výška 580 mm
Prestavenie výšky Rozsah 450 mm - 630 mm
Farba Materiál sedadla čierna
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972690 BLACK
EAN/GTIN 4016849625713
Číslo výrobcu JCN7250130

Popis

Prevedenie:

Sedadlo a operadlo z vodivého ESD textilného čalúnenia, pohodlné, mäkké a priedušné. Operadlo s vodivým plastovým krytom. Leštená hliníková základňa. Nepretržite vodivé spojenie medzi čalúnením a ESD kolieskami/klzákmi. Ergonomicky pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými rukoväťami.

Norma:

Vodivosť podľa DIN 61340-5-1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely