Delavniški vrtljivi stol ESD, oblazinjenje iz blaga, s kolesi, nizek, Barva: BLACK

Št. art.: 972690 BLACK
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna
Nosilnost maks. 120 kg
Višinsko nastavljivo da
Izvedba nastavljanja višine (plinska vzmet)
Brezstopenjsko nastavljanje višine Da
Nastavitev višine min. 450 mm
Nastavitev višine maks. 630 mm
Standard prevodnost po DIN 61340-5-1
Material, podvozje aluminij
Ledvena opora da
Nastavljanje naklona sedeža ne
Višina naslonjala za roke 580 mm
Nastavljiv naslon ne
Možni nasloni za roke da
Z nasloni za roke da
Material sedežne površine Blago ESD
Širina sedeža 460 mm
Globina sedeža 470 mm
Nastavljiva globina sedeža ne
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 5 kos
Število koles/valjev 5 kos
Področje uporabe Delavniški stol
Vrsta izdelka delavniški stoli
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972690 BLACK
EAN/GTIN 4016849625713
Številka proizvajalca JCN7250130
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Sedež in naslonjalo s prevodno ESD-prevleko iz umetnega usnja, udobno, mehko in zračno. Naslonjalo s prevodno školjko iz umetne mase. Podnožje iz poliranega aluminija. Neprekinjena prevodna povezava oblazinjenja in ESD-koles/drsnikov. Ergonomično udobno oblazinjenje z ledveno oporo in praktičnimi ročaji.

Standard:

Prevoden v skladu z DIN 61340-5-1.

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.